BETTER PACK BP555es elektromos gumiszalag adagoló 3 szalag | AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es elektromos gumiszalag adagoló 3 szalag

Raktáron
Tétel: AB3QXG Típus: BP555esKereszthivatkozás: 1UXP4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,109.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenchtop kartondoboz tömítő szalag adagoló
színekSzürke
ÉpítésMűanyag / acél
Magasság12 "
Hossz20 "
Max. Szalag szélessége3"
Tápellátáselektromos
Szalag szállítási hossza6 - 45 "vagy állítható
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.633
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8472909080
Származási országUS

Termék részletek:

A Better Pack BP555es elektromos gumiszalag-adagolót nagy sebességű csomagoláshoz tervezték. Logisztikai alkalmazásokban alkalmazzák, ahol fokozott termelékenység, hatékonyság szükséges a kartonzárás során.

Jellemzők:

  • Ez az adagoló programozható billentyűzettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szalagok hosszának 1/2 hüvelykes lépésekben történő beállítását.
  • Tartalmaz egy hőlezárást, amely megakadályozza a motor túlmelegedését hosszabb működés után.
  • Az elülső fedél kinyitásakor egy biztonsági reteszelő kapcsoló letiltja a vágókés működését, hogy megóvja a felhasználót a balesetektől.
  • Önolajozó, nagy teherbírású pengével rendelkezik a precíz és egyenletes vágás érdekében.
  • Ez a szalagadagoló 1000 lábnyi tekercskapacitással rendelkezik, így kevesebb állásidőt tesz lehetővé.

Kompatibilis tartozékok:

  • Jobb csomag légi szalagszállítás: Ezek az alkatrészek megkönnyítik a hosszú szalagok adagolását.
  • Better Pack Foot Pedals: Ezek az egységek lehetővé teszik a szalagok kéz nélküli adagolását a termelékenység növelése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hosszúságú szalagot tud biztosítani ez az adagoló?

V. A felhasználó beállíthat egy előre beállított méretet 6 és 45 hüvelyk között.

K. Mennyi ennek az adagolónak a teljesítménye?

A. 45 hüvelyk másodpercenként.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMagasságHosszMax. Szalag szélességeTápellátásSzélességÁr
BETTER PACK BP555eSA elektromos gumiszalag adagoló Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSASzürkeMűanyag / fém12 "20 "3"elektromos12.5 "€2,375.85
BETTER PACK BP333Plus kézi gumiszalag adagoló 2 | AB3QXK 1UXP7 BP333PlusSzürkeAcél12.5 "19.5 "3"Kézikönyv9.5 "€775.04
BETTER PACK BP333Plus fűtőszalag adagolóval fűtővel 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus fűtésselSzürkeAcél12.5 "19.5 "3"Kézikönyv9.5 "€902.87
BETTER PACK Packer 3S Húzó/tépő gumiszalag adagoló 2 /48mm | AB3QXM 1UXP9 Csomagoló 3SSzürkeAcél6"14 "3"Kézikönyv6"€314.43
BETTER PACK BP500 elektromos gumiszalag adagoló 3 hüvelyk. Szalag | AD2QDM 3TJH9 BP500SzürkeMűanyag / fém18 "12 "3"elektromos10.5 "€1,976.18
BETTER PACK BP755eS elektromos gumiszalag adagoló 3 hüvelykes. Szalag | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSSzürkeMűanyag / fém21 "10.5 "4"elektromos9.5 "€2,516.34
BETTER PACK TS404 szalagadagoló 1-1/2 hüvelykes szalag | AD2QDP 3TJJ2 TS404fehérMűanyag / fém14 "5"1.5 "Kézikönyv7"€318.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BETTER PACK BP555es elektromos gumiszalag adagoló 3 szalag
€2,109.93 /Mértékegység