Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN csaptelep elektronikus rozsdamentes acél | AG6ZZR 49T911

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN csaptelep elektronikus rozsdamentes acélból

Raktáron
Tétel: AG6ZZR Modell: WH3373-PPZ-8INKereszthivatkozás: 49T911
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
€1,115.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
ADA-kompatibilisNem
test anyagaRozsdamentes acél
csatlakozás1/2 "NPS
Csaptelep működtetéseElektronikus
Csap kifolyóKúpos
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaZuhany spray
Áramlási sebesség0.7 gpm
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szerelése8"
Fogantyúk száma1
Lyukak száma3
Teljes magasság2"
Csere patronNem
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Szelep típusaElektronikus
Feszültség9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.48
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801030

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusatest anyagaCsaptelep működtetéseFeszültségÁramlási sebességFogantyú típusaTételA furatközpont középre szereléseÁr
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN csaptelep elektronikus rozsdamentes acél | AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INElektronikusRozsdamentes acélElektronikus90.7 gpmPush ButtonFürdőszoba csaptelep8"€1,486.78
BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT fürdőszobai csaptelep érzékelő 0.23 gpc króm | AH8KKD 38VC66 WH3373-WSF-SO-BATTömörítésSárgarézÉrzékelő9 VDC0.70 gpmMérésLigature ellenálló csaptelep6 "hogy 8"€1,263.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN csaptelep elektronikus rozsdamentes acélból
€1,115.64 /Mértékegység