Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEST 45HW7DEU15H613RQE Mortise Lockset Storeroom FailSecure Rose | AH9MER 40KC21

BEST 45HW7DEU15H613RQE Mortise Lockset Storeroom FailSecure Rose

Raktáron
Tétel: AH9MER Típus: 45HW7DEU15H613RQEKereszthivatkozás: 40KC21

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,992.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaFogantyú
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Kulcsok száma0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus40H Rózsa
Feszültség24 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Mortise / hengeres: Mortise

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezStílusFeszültségÁr
BEST 45HW7DEL14H626 Mortise Lockset Storeeroom Fail Safe Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626Szatén króm40H Rózsa24 VAC/VDC€2,676.59
BEST 45HW7DEL14H626RQE Mortise Lockset Storeeroom Fail Safe Rose | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQESzatén króm40H Rózsa24 VAC/VDC€2,875.65
LEGJOBB 45HW7DEL15H626 Mortise Lockset Raktár Elektromos | AH9MEE 40KC10 45HW7DEL15H626Szatén króm40H Rózsa24 VAC/VDC€2,979.88
BEST 45HW7DEL15J626 Mortise Lock Storerm FailSafe Escutcheon AH9MEF 40KC11 45HW7DEL15J626Szatén króm40H escutcheon24 VAC/VDC€2,806.73
LEGJOBB 45HW7DEL16H626 Mortise Lockset Raktár Elektromos | AH9MEG 40KC12 45HW7DEL16H626Szatén króm40H Rózsa24 VAC/VDC€2,786.32
LEGJOBB 45HW7DEL16H626RQE Mortise Lockset Raktár Elektromos | AH9MEH 40KC13 45HW7DEL16H626RQESzatén króm40H Rózsa24 VAC/VDC€2,875.65
BEST 45HW7DEL16J626 Mortise Lock Storerm Fail Safe Escutcheon AH9MEJ 40KC14 45HW7DEL16J626Szatén króm40H escutcheon24 VAC/VDC€2,700.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEST 45HW7DEU15H613RQE Mortise Lockset Storeroom FailSecure Rose
€2,992.11 /Mértékegység