BENCHPRO RE3696 + GSN Ergonomikus munkaasztal szürke 96l x 36sz x 30h hüvelyk | AA8BDV 16Y079

BENCHPRO RE3696 + GSN Ergonómikus munkaasztal szürke 96 l x 36 l x 30 h hüvelyk

Tétel: AA8BDV Modell: RE3696 + GSNKereszthivatkozás: 16Y079
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€957.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus munkapad
Beállítás típusaPull-Pin
színekSzürke
befejezPorbevonat
Magasság30–36 ”
Hossz96 "
Terhelhetőség1600 font
AnyagNagy teherbírású acél
Vastagság1.125 "
Szélesség36 "
Munkafelületi anyagFormica (TM) műanyag laminátum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)251.46
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségVastagságSzélességMunkafelületi anyagÁr
BENCHPRO HF3048 Ergonomikus munkaasztal fekete 48L x 30W x 30H hüvelyk | AA4NPM 12V437 HF3048Fekete30 "48 "20,000 font2.5 "30 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,233.82
BENCHPRO HF3060 Ergonomikus munkaasztal fekete 60L x 30W x 30H hüvelyk | AA4NPN 12V438 HF3060Fekete30 "60 "20,000 font2.5 "30 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,419.44
BENCHPRO HF3072 Ergonomikus munkaasztal fekete 72L x 30W x 30H hüvelyk | AA4NPP 12V439 HF3072Fekete30 "72 "20,000 font2.5 "30 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,278.24
ajánlatkérés
BENCHPRO HF3096 Ergonomikus munkaasztal fekete 96L x 30W x 30H hüvelyk | AA4NPQ 12V440 HF3096Fekete30 "96 "20,000 font2.5 "30 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,645.44
ajánlatkérés
BENCHPRO HF30120 Ergonomikus munkaasztal fekete 120L x 30W x 30H hüvelyk | AA4NPR 12V441 HF30120Fekete30 "120 "20,000 font2.5 "30 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,928.40
ajánlatkérés
BENCHPRO HF3660 Ergonomikus munkaasztal fekete 60L x 36W x 30H hüvelyk | AA4NPT 12V442 HF3660Fekete30 "60 "20,000 font2.5 "36 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,548.98
BENCHPRO HF3672 Ergonomikus munkaasztal fekete 72L x 36W x 30H hüvelyk | AA4NPU 12V443 HF3672Fekete30 "72 "20,000 font2.5 "36 "Formica (TM) műanyag laminátum€1,339.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHPRO RE3696 + GSN Ergonómikus munkaasztal szürke 96 l x 36 l x 30 h hüvelyk
€957.21 /Mértékegység