BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 Tube Rack | AC8EYE 39P071

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 csőtartó

Raktáron
Tétel: AC8EYE Modell: BV1010-12Kereszthivatkozás: 39P071

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€79.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtartó, 50 x 12 mm
AnyagHab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8479820080
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Bv1010-hez használható

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T15 tubustartó, 32 x 15 ml-es tubusok | AA6QNN 14N118 H1000-MR-T15Shaker tartozékKülönféle€249.61
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 tubustartó, 15 x 50 ml-es tubusok | AA6QNP 14N119 H1000-MR-T50Shaker tartozékKülönféle€247.60
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T600 Tube Rack, 600ml, Kúpos palackok | AA6QNW 14N125 H1000-MR-T600Shaker tartozékKülönféle€303.89
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Tube Rack, 96 x 0.5 ml | AC8EYC 39P069 BV1010-05Csőtartó, 72 x 0.5 ml (8 mm)-€72.64
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 Tube Rack, 50 x 1.5/2ml | AC8EYD 39P070 BV1010-1520Csőtartó, 50 x 1.5 / 2 ml (10 mm)Hab€72.64
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-13 Tube Rack, 50 x 13mm | AC8EYF 39P072 BV1010-13Csőtartó, 50 x 13 mmHab€72.53
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-150 Tube Rack, 50 x 15ml | AC8EYG 39P073 BV1010-150Csőtartó, 50 x 15 ml (16.5 mm)Hab€72.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 csőtartó
€79.90 /Mértékegység