BENCHMARK SCIENTIFIC BSW02 digitális száraz fürdőblokk, 48 x 0.2 ml-es centrifugacsövek | AF4YFU 9PVC9

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW02 digitális száraz fürdőblokk, 48 x 0.2 ml-es centrifugacső

Raktáron
Tétel: AF4YFU Modell: BSW02Kereszthivatkozás: 9PVC9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő blokk
AnyagAlumínium
Szélesség48x0.2 ml-es centrifugacső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW15 digitális száraz fürdőblokk, 12 x 15 ml-es centrifugacsövek | AF4AMJ 8NAD8 BSW1515 ml-es centrifuga csövek€215.48
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW10 digitális száraz fürdőblokk, 20 x 2 ml-es centrifugacsövek | AF4AMK 8NAD9 BSW102.0 ml-es centrifuga csövek€194.22
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW13 digitális száraz fürdőblokk, 20 x 13 mm-es centrifugacsövek | AF4AML 8NAE0 BSW1313mm-es csövek€220.44
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW1516 digitális száraz fürdőblokk, 12 x 15/16 mm-es csövek | AF4DXH 8TKY1 BSW151615 / 16mm csövek€217.46
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW1520 digitális száraz fürdőblokk, 24 x 1.5/2 ml-es centrifugacsövek | AF4LEG 9A958 BSW152024x1.5 / 2.0 ml centrifuga csövek€225.04
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW05 digitális száraz fürdőblokk, 24 x 0.5 ml-es centrifugacsövek | AF4PMR 9EUD2 BSW0524x0.5 ml-es centrifugacső€217.46
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW50 digitális száraz fürdőblokk, 5 x 50 ml-es centrifugacsövek | AF4URU 9KWC9 BSW505x50 ml-es centrifugacső€215.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW02 digitális száraz fürdőblokk, 48 x 0.2 ml-es centrifugacső
€215.48 /Mértékegység