BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitális szárazfürdő, Isoblock, két független vezérlésű kamra, 230V | AH2GAW 26VC18

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitális szárazfürdő, Isoblock, két egymástól függetlenül vezérelt kamra, 230 V

Raktáron
Tétel: AH2GAW Modell: BSH6000-EKereszthivatkozás: 26VC18

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,451.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő
Pontosság+ / - 0.1
AlapanyagABS
TeljesítésCE
Mélység14.5 "
osztások0.1
Magasság5"
AnyagABS
Max. Hőmérséklet105 fok
VálasztékKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Feszültség (AC)115 - 230
Teljesítmény240
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5008
Hajó magassága (cm)70.97
Hajó hossza (cm)135.48
Hajószélesség (cm)103.23
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 digitális szárazfürdő, ABS | AF8HMD 26VC17 BSH6000€1,451.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitális szárazfürdő, Isoblock, két egymástól függetlenül vezérelt kamra, 230 V
€1,451.73 /Mértékegység