BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E mikrogyöngy-sterilizátor, magas, 300 g-os gyöngykapacitás | CE7MEG

BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E mikrogyöngy-sterilizátor, magas, 300 g-os gyöngykapacitás

Raktáron
Tétel: CE7MEG Modell: B1202-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,018.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSterilizátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4754
Hajó magassága (cm)58.06
Hajó hossza (cm)96.77
Hajószélesség (cm)83.87
HS-kód8419200020
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific B1202-E mikrogyöngy-sterilizátor tökéletes kis kutatóeszközök, például csipeszek és ollók sterilizálására. Ez az egység nem használ gázt vagy vegyszert a tűzveszély kiküszöbölésére.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific B1202-E mikrogyöngy-sterilizátor magas hőmérsékletet használ a baktériumok, spórák és más mikrobák jelenlétének kiküszöbölésére.
  • A kamra egy vezérlőgombbal állítható, és egy nagy LED-es kezelőpanelen nézhető meg.
  • Biztonsági burkolattal rendelkezik, amely energiát takarít meg, és csökkenti a fűtési / felfutási sebességet.
  • Ennek az üveggyöngy-stabilizátornak a külső burkolata akkor is hűvös marad, ha egész nap bekapcsolva marad.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hőmérsékleti tartományban működik ez a sterilizáló?

A. 100-300 °C.

K. Mennyi idő szükséges a berendezés előmelegítéséhez?

V. Legfeljebb 25 percet vesz igénybe a maximális üzemi hőmérséklet elérése (300 °C).

K. A sterilizálás jobb, mint a forralás?

V. A sterilizálás gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb, mint a forralás.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E mikrogyöngy-sterilizátor, 150g gyöngykapacitás, 230V | CE7MEF B1201-E€845.75
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201 mikrogyöngy-sterilizátor, üveggyöngyökkel, 115V | CJ4KJR B1201€1,069.08
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202 mikrogyöngy-sterilizáló, magas, üveggyöngyökkel | CJ4KJT B1202€1,292.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E mikrogyöngy-sterilizátor, magas, 300 g-os gyöngykapacitás
€1,018.36 /Mértékegység