BEL-ART - SCIENCEWARE H16806-0000 Vödör Nagy teherbírású polietilén 15 L | AF7KTN 21TT49 / 16806-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H16806-0000 Vödör Nagy teherbírású polietilén 15 L

Raktáron
Tétel: AF7KTN Modell: H16806-0000kereszthivatkozás: 21TT49 / 16806-0000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör, nagy teherbírású
Kapacitás15L
színekfehér
Átmérő11 "azonosító
Érettségi alosztályok1L
Magasság13 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3923100000

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Nehéz átmérőjű műanyag bevonatú fémzár és határozott kifolyó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H16806-0000 Vödör Nagy teherbírású polietilén 15 L
€311.79 /Mértékegység