Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Clamp csavarkompresszor 1/4 hüvelykes Nyn - 12 db-os csomag | AF3PXL 8APA1 / 182250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 szorítócsavarkompresszor 1/4 hüvelykes nyn – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3PXL Modell: F18225-0000Keresztszám: 8APA1 / 182250000
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
€93.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros bilincs csőkompresszor
Átmérő6.35mm (0.25 ")
Hossz44.45mm (1.75 ")
AnyagNejlon
Max. Állkapocsnyitás0 és 6.4 mm (0 és 0.25 "között)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)20.62
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3923500000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 szorítócsavarkompresszor 1/4 hüvelykes nyn – 12 db-os csomag
€93.21 /csomag