Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Labor menetszalag 1/2 hüvelyk szélesség 300 hossz Pk 3 | AG6RQC 46C917 / 24020-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Labor menetszalag 1/2 hüvelyk szélesség 300 hüvelyk hosszúság 3

Raktáron
Tétel: AG6RQC Modell: F24020-0000Kereszthivatkozás: 46C917 / 24020-0000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenettömítő szalag
színekfehér
Hossz300 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3919102055

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Labor menetszalag 1/2 hüvelyk szélesség 300 hüvelyk hosszúság 3
€90.73 /csomag