Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Ties Twist | AG9QNW 21TT10 / 13190-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Twist nyakkendő

Raktáron
Tétel: AG9QNW Modell: H13190-0000kereszthivatkozás: 21TT10 / 13190-0000

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€162.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwist Tie
Age GroupFelnőtt
színekZöld
nemEgynemű
Hossz1500 láb.
AnyagLágy réz ónozott
Csomag konfigurálásaMagos tekercs
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13190-0000 Twist nyakkendő
€162.41 /Mértékegység