Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 táska 12x18 polietilén 4mil Pk 100 | AF7KRZ 21TR94 / 13178-1218

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 Zsák 12x18 Polietilén 4mil Pk 100

Raktáron
Tétel: AF7KRZ Modell: H13178-1218Keresztszám: 21TR94 / 13178-1218
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
€193.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáska
Hossz18 "
Anyagpolietilén
Szabványok és jóváhagyásokLatexmentes, FDA által jóváhagyott anyag
Vastagság4 millil.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3923210000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 táska 6 x 12 polietilén 4mil Pk 100 | AF7KRE 21TR32 / 13178-0612 H13178-061212 "6"100€114.10
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 táska 10x16 polietilén 4mil Pk 100 | AF7KRR 21TR71 / 13178-1016 H13178-101616 "10 "100€172.82
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1018 táska 10x18 polietilén 4mil Pk 100 | AF7KRX 21TR90 / 13178-1018 H13178-101818 "10 "100€185.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 Zsák 12x18 Polietilén 4mil Pk 100
€193.82 /csomag