Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 3HTK6 csuklós felületre szerelhető 2 x 1 1/2 hüvelykes | AC9NXM

BATTALION 3HTK6 csuklós felületre szerelhető 2 x 1 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9NXM Modell: 3HTK6
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
€9.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt csukló
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersNégyzet
befejezTermészetes
hardverNem számít
Magasság2"
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.06 "
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 8 "
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány265 fok
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusszínekLyukak levélenkéntLevél vastagságaAnyagFelszerelésPin Dia.Ár
BATTALION 1RCC9 Négyszögletes sarokpánt teljes bevésett acél | AB3BBE 1RCC93"EgyszerűFekete3-AcélTeljes Mortise1 / 4 "-
ajánlatkérés
BATTALION 1WAV6 tompacsuklós golyóscsapágy - 2 db-os csomag | AB3YQD 1WAV63.5 "Labda-30.134 "AcélTeljes Mortise5 / 16 "€33.07
BATTALION 1XLY2 csuklópánt teljes felületű fekete 1.5 x 1.5 hüvelykes | AB4FJK 1XLY21.5 "EgyszerűFekete2-cinkTeljes felület3 / 16 "€45.68
BATTALION 1XLY3 csuklópánt teljes felületű fekete 2 x 2 hüvelykes | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"Fekete20.234 "cinkTeljes felület-€50.99
BATTALION 1XMH3 Utility csuklópánt lapos ezüst - 2 db-os csomag | AB4FKL 1XMH31.5 "EgyszerűEzüst20.08 "Rozsdamentes acélTeljes felület3 / 8 "€9.24
BATTALION 1XMH5 Utility csuklópánt lapos ezüst - 2 db-os csomag | AB4FKN 1XMH53"EgyszerűEzüst30.08 "Rozsdamentes acélTeljes felület3 / 8 "€87.73
BATTALION 3AGC2 zsanér felületre szerelhető 4 x 4 hüvelykes | AC8HWP 3AGC24"EgyszerűEzüst-0.18 "304 Stainless SteelTeljes felület3 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 3HTK6 csuklós felületre szerelhető 2 x 1 1/2 hüvelykes
€9.40 /Mértékegység