Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRZ3 csöves kulccsal záródó kulcstartó | AB4GBQ

BATTALION 1XRZ3 csőkulcsos bütyökzár Kulcsos Különböző

Raktáron
Cikkszám: AB4GBQ Modell: 1XRZ3
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
€29.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső alakú kulcsos zár
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/8
Bütykös szélesség (hüvelyk)3/4
befejezKrómozott
Ajtóvastagsághoz1-9 / 64 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-11/16
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma7
Eltolt0, 1 1/4 "
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)90 vagy 180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8301300060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAjtóvastagsághozKulcsszámKulcs típusaÁr
BATTALION 1XRY8 Cső alakú kulcsos bütyökzár Különböző kulcsú | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDKülönböző€27.58
BATTALION 1XRZ1 Tubular Key Cam Lock, kulcsként különböző | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDKülönböző€35.66
BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock, kulcsos, krómozott | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001Hasonló€45.15
BATTALION 1XRZ5 Cső alakú kulcsos bütyökzár krómozott kulccsal | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001Hasonló€29.98
BATTALION 1XRZ6 Cső alakú kulcskamrás zár, kulcstartó króm | AB4GBU 1XRZ65 / 8 "T0001Hasonló€36.45
BATTALION 1XRZ7 Cső alakú kulcsos zár, kulcsos, krómozott | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001Hasonló€40.39
BATTALION 1XRZ8 Cső alakú kulcsos zár, kulcstartó, króm | AB4GBW 1XRZ81-9 / 64 "T0001Hasonló€37.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRZ3 csőkulcsos bütyökzár Kulcsos Különböző
€29.11 /Mértékegység