Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1CAL4 Zongorapánt természetes 4 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AA9BQE

BATTALION 1CAL4 zongoracsukló természetes 4 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA9BQE Modell: 1CAL4
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
€98.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezTermészetes
hardverNem számít
Lyukközök3"
HolesA
Lyukak levélenként24
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.04 "
Hossz4 láb.
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.3 / 32 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106090
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezSzélességÁr
BATTALION 1CAL7 Zongorapánt fényes króm 4 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AA9BQF 1CAL7EzüstFényes króm2"€94.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1CAL4 zongoracsukló természetes 4 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség
€98.35 /Mértékegység