Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PT751 hidraulikus szűrőelem | AE2XCC 4ZUE9

BALDWIN FILTERS PT751 hidraulika szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2XCC Modell: PT751Kereszthivatkozás: 4ZUE9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság14.88 "
Belül Dia.1-1/4" and 1-9/16"
Hossz14.875 "
Dia kívül.4"
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT9430-MPG Hidraulika szűrőelem 7 H In | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGSpin-On7"3.375 "hidraulikus szűrő7"5.125 "5.125 "€174.03
BALDWIN SZŰRŐK PT9432-MPG Hidraulika szűrőelem 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGSpin-On12 15 / 16 "2.125 "hidraulikus szűrő12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€508.20
BALDWIN SZŰRŐK PT90-10 hidraulikus szűrőelem | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Spin-On9"3.375 "hidraulikus szűrő9"5.125 "5.125 "€32.00
BALDWIN SZŰRŐK PT707-HD hidraulikus szűrőelem | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDSpin-On9 9 / 32 "1.593hidraulikus szűrő9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€37.04
BALDWIN SZŰRŐK PT91 hidraulikus szűrőelem | AC2LNM 2KZU3 PT91Spin-On7"3.375 "hidraulikus szűrő7"5.125 "5.125 "€66.05
BALDWIN SZŰRŐK PT510 hidraulikus szűrőelem | AC2LQE 2KZZ1 PT510Spin-On8 15 / 16 "1-23 / 32 "hidraulikus szűrő8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€34.97
BALDWIN SZŰRŐK PT8363 hidraulikus szűrőelem 8 31/32 hüvelyk hosszúság | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Spin-On9.156 "1-9 / 16 "hidraulikus szűrő9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€106.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT751 hidraulika szűrőelem
€131.94 /Mértékegység