Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK H9049 Hidraulikus szűrőelem | AE2TMT 4ZHL6

BALDWIN FILTERS H9049 hidraulika szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2TMT Modell: H9049Kereszthivatkozás: 4ZHL6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€232.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság4.5 "
Belül Dia.1"
Hossz4.5 "
Dia kívül.1.75 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK H9046 Hidraulikus szűrőelem L 8 7/32 hüvelyk külső átmérő 1 25/32 hüvelyk | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "€122.84
BALDWIN SZŰRŐK H9013 Hidraulikus szűrőelem | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,484.17
BALDWIN SZŰRŐK H9014 Hidraulika szűrőelem | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,801.24
BALDWIN SZŰRŐK H9041 Hidraulikus szűrőelem | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€104.82
BALDWIN SZŰRŐK H9043-V hidraulikus szűrőelem | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€112.61
BALDWIN SZŰRŐK H9044 Hidraulikus szűrőelem | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "€101.91
BALDWIN SZŰRŐK H9107 Hidraulikus szűrőelem | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€55.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS H9049 hidraulika szűrőelem
€232.21 /Mértékegység