Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK C750-L SINGLE Lube Filter Element/by-pass | AE2FTY 4XCX2

BALDWIN FILTERS C750-L SINGLE Lube Filter Element/by-pass

Raktáron
Tétel: AE2FTY Modell: C750-L SINGLEKereszthivatkozás: 4XCX2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€57.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság15 3 / 32 "
Belül Dia.7 / 8 "
Hossz15 3 / 32 "
Dia kívül.7-11 / 16 "
Szélesség7 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8421230000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: By-Pass

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT117 Kenőanyag vagy üzemanyagszűrő Elemnt / by-pass | AE2XCG 4ZUF4 PT117Spin-On14.5 "1.125 "14.5 "6"6"€118.63
BALDWIN SZŰRŐK C704-L Olajszűrő elem/by-pass/vac-cel | AE2XQX 4ZVU2 C704-LCsak elem10 "7 / 8 "10 "7-11 / 16 "7 11 / 16 "€75.18
BALDWIN SZŰRŐK B7513 Kenőszűrő 4-21 / 32 hüvelykes külső átmérő | AH4GYR 34NM96 B7513Spin-On8 3 / 32 "-4.625 "4-21 / 32 "4.62 "€52.55
BALDWIN SZŰRŐK B9601 Kenőanyagszűrő 3-23 / 32 hüvelykes külső átmérő | AH4GYT 34NM97 B9601Spin-On8 9 / 32 "-6"3-23 / 32 "6"€29.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS C750-L SINGLE Lube Filter Element/by-pass
€57.69 /Mértékegység