BALDWIN SZŰRŐK BF9808-D Üzemanyag elem | AF2FYZ 6TEY6

BALDWIN FILTERS BF9808-D üzemanyag-elem

Raktáron
Tétel: AF2FYZ Modell: BF9808-DKereszthivatkozás: 6TEY6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€57.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság6 1 / 16 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz6 1 / 16 "
Dia kívül.3.187 "
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1222-O Üzemanyag-/vízleválasztó Centrifugálás 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-OSpin-On4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "€76.18
BALDWIN SZŰRŐK PF882 Üzemanyagszűrő elem | AE2RWM 4ZFT1 PF882Spin-On6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "€34.53
BALDWIN SZŰRŐK PF845 Üzemanyagszűrő elem/elsődleges | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Spin-On8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "€23.16
BALDWIN SZŰRŐK PF967 Üzemanyagszűrő elem/elsődleges | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Spin-On5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"€17.57
BALDWIN SZŰRŐK PF7936 Üzemanyagszűrő elem | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Spin-On7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "€98.22
BALDWIN SZŰRŐK BF9800 Felpörgető üzemanyag | AF2FYX 6TEY4 BF9800Spin-On10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€81.92
BALDWIN SZŰRŐK BF9805 soros üzemanyagszűrő | AF2FYY 6TEY5 BF9805Spin-On6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "€115.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9808-D üzemanyag-elem
€57.05 /Mértékegység