Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF874 Üzemanyagszűrő elem/kanna típusú | AD6ZJR 4CTU6

BALDWIN FILTERS BF874 Üzemanyagszűrő elem/kanna típus

Raktáron
Tétel: AD6ZJR Modell: BF874Kereszthivatkozás: 4CTU6
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
€46.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3 13 / 16 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz3 13 / 16 "
Dia kívül.3-15 / 32 "
Szélesség3 15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2795
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8421230000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF884 Üzemanyagszűrő Can-type 4 7/16 hüvelyk hosszúság | AC2XAQ 2NUD2 BF8844.437 "4.437 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€38.78
BALDWIN SZŰRŐK BF812 Üzemanyagszűrő elem/kanna típusú | AD6ZJP 4CTU4 BF8125 13 / 32 "5 13 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€64.13
BALDWIN SZŰRŐK BF838-F2 Üzemanyagszűrő elem/kanna típusú | AD6ZJQ 4CTU5 BF838-F22 13 / 16 "2 13 / 16 "3.437 "3.437 "€41.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF874 Üzemanyagszűrő elem/kanna típus
€46.60 /Mértékegység