Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF1391-O Üzemanyagszűrő, 8-21/32 hüvelyk hosszúság, 4-1/4 hüvelyk szélesség | AE2WKU 4ZRN4

BALDWIN FILTERS BF1391-O üzemanyagszűrő, 8-21/32 hüvelyk hosszú, 4-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2WKU Modell: BF1391-OKereszthivatkozás: 4ZRN4
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
€183.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8 21 / 32 "
Hossz8 21 / 32 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9945
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8421230000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Spin-on szűrő üzemanyag-vezetékekben történő használatra, szennyeződések, víz, gomba, csapadék és rozsdarészecskék kiszűrésére
    • Általában belső égésű motoroknál használják
    • Nyitott nyílással (M95 x 2.5) van ellátva a szűrőolajat összegyűjtő tál és egy tömítéssel a szűrő és a motor külső lezárásához

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9836-D Üzemanyagszűrő elem Másodlagos | AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "€62.45
BALDWIN SZŰRŐK BF1249 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€53.55
BALDWIN SZŰRŐK BF9874-DM Üzemanyag / víz elválasztó szűrő 5 5/16 hüvelyk | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€79.28
BALDWIN SZŰRŐK BF9875-DM Üzemanyag / víz szeparátor szűrő 5 5/16 hüvelyk | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€75.02
BALDWIN SZŰRŐK BF1389-O üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "€83.08
BALDWIN SZŰRŐK BF1386-O üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-O5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "€84.37
BALDWIN SZŰRŐK BF1388-O Üzemanyagszűrő Spin-on/separator | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "€154.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1391-O üzemanyagszűrő, 8-21/32 hüvelyk hosszú, 4-1/4 hüvelyk szélesség
€183.52 /Mértékegység