Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK B179 Spin-On Olajszűrő, 2-27/32 hüvelyk hosszúság, 3 hüvelyk szélesség | AC2KZU 2KYC1

BALDWIN FILTERS B179 felpörgető olajszűrő, 2-27/32 hüvelyk hosszú, 3 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC2KZU Típus: B179Kereszthivatkozás: 2KYC1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság2 27 / 32 "
Hossz2 27 / 32 "
Dia kívül.3"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes áramlású kenőolaj-szűrő, amely a motor sebességváltójának és hidraulikaolajának szennyeződéseit távolítja el
    • Tömítés a szűrő és a motor között, sima külsővel
    • Mikronérték - 9.8
    • Lefolyásgátlóval és 8 PSID bypass szeleppel van felszerelve, hogy megakadályozzák a szennyezett olaj motorba történő visszaszivárgását

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B329 Olajszűrő centrifugálás | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.79
BALDWIN SZŰRŐK B2 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.41
BALDWIN SZŰRŐK B243 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€17.23
BALDWIN SZŰRŐK B31 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"€17.39
BALDWIN SZŰRŐK B43-S Teljes áramlású olajszűrő centrifugálás | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€15.91
BALDWIN SZŰRŐK B233 Teljes áramlású olajszűrő centrifugálás | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.06
BALDWIN SZŰRŐK B227 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KZW 2KYC3 B2272 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€17.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS B179 felpörgető olajszűrő, 2-27/32 hüvelyk hosszú, 3 hüvelyk szélesség
€22.45 /Mértékegység