Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BACHARACH 0024-8518 Égéselemző készlet | AC6VYB 36M794

BACHARACH 0024-8518 Égéselemző készlet

Raktáron
Tétel: AC6VYB Modell: 0024-8518Kereszthivatkozás: 36M794
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
€3,491.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉgéselemző készlet
Akkumulátor típus4 AA alkáli
Szén-dioxid koncentráció0.1-től A tüzelőanyag-függő maximumig (%-ban)
Szén-monoxid mérési tartomány0 - 4,000 XNUMX ppm
Égési hatékonyság0.1 - 100%
kijelzőSzínes, háttérvilágítású LCD kijelző
Üzemanyagtípus9 előre beprogramozott üzemanyag-lehetőség, földgáz, 2. olaj, 4. olaj, 6. olaj, propán, szén, fa, petróleum, B5 és 2 egyedi
Oxigénkoncentráció0.0%-ról 20.9%
Nyomás / merülés-40 és +40 INWC (10 mBar)
Elsődleges / környezeti levegő hőmérséklete.-4-600 F fok
JavítókészletNA
Verem hőmérséklete.-4-1202 F fok
típusINSIGHT Plus Lakossági

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9027908950
Származási országUS

Termék részletek:

    • Túlzott levegő (0–250%)
    • Nitrogén-oxid mérési tartomány (NA)
    • Kén-dioxid mérési tartomány (NA)

Termékváltozatok

TermékekModellSzén-monoxid mérési tartománykijelzőÜzemanyagtípustípusÁr
BACHARACH 0024-8511 Égéselemző készlet | AC6VXX 36M788 0024-85110 - 2,000 XNUMX ppmNagy kontrasztú LCD kijelző háttérvilágítással5 előre beprogramozott üzemanyag-lehetőség, földgáz, 2. olaj, 6. olaj, petróleum, B5 és propán / PB-gázInTech Lakossági€1,526.37
BACHARACH 0024-8512 Égéselemző készlet | AC6VXY 36M789 0024-85120 - 2,000 XNUMX ppmNagy kontrasztú LCD kijelző háttérvilágítással5 előre beprogramozott üzemanyag-lehetőség, földgáz, 2. olaj, 6. olaj, petróleum, B5 és propán / PB-gázInTech Lakossági€1,965.55
BACHARACH 0024-8523 Égéselemző készlet | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 XNUMX ppmNagy kontrasztú LCD kijelző háttérvilágítással5 előre beprogramozott üzemanyag-lehetőség, földgáz, 2. olaj, 6. olaj, petróleum, B5 és propán / PB-gázInTech Lakossági€1,599.44
BACHARACH 0024-8517 Égéselemző készlet | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 XNUMX ppmSzínes, háttérvilágítású LCD kijelző9 előre beprogramozott üzemanyag-lehetőség, földgáz, 2. olaj, 4. olaj, 6. olaj, propán, szén, fa, petróleum, B5 és 2 egyediINSIGHT Plus Lakossági€2,907.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BACHARACH 0024-8518 Égéselemző készlet
€3,491.76 /Mértékegység