AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6DNK

AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs kapacitás

Cikk: CG6DNK Modell: STL-044044-0040-30

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus raklapemelő
Alap hossza41 "
Alapszélesség24 "
Fok30
Ajakmagasság12 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett magasság8"
Max. Platform hossza50 "
Max. Platform szélessége50 "
Min. Platform hossza44 "
Min. Platform szélessége44 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma1
Time5 sec.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 236.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTimeAlapszélességFokTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeÁr
AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Billenő, nagy teherbírású, 54 hüvelykes max. Platform szélesség, 2000 lbs Kapacitás | CG6DNG STL-024038-0020-9011 sec.24 "902000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6DNH STL-044044-0025-305 sec.24 "302500 font.50 "50 "44 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 2500 lbs Kapacitás | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sec.24 "452500 font.50 "50 "44 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6DNL STL-044044-0040-458 sec.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Billenő, nagy teherbírású, 54 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs Kapacitás | CG6DNM STL-024038-0040-9022 sec.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs Kapacitás | CG6DNN STL-044044-0060-305 sec.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 6000 lbs Kapacitás | CG6DNP STL-044044-0060-458 sec.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Billenő, nagy teherbírású, 50 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs kapacitás