Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP HDPE34X58ANA cső 3/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKJ 2LZT9

ATP HDPE34X58ANA Tubing 3/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural

Raktáron
Tétel: AC2QKJ Model: HDPE34X58ANAKereszthivatkozás: 2LZT9
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
€132.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás123 PSI
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásFalvastagságÁr
ATP HDPE34X.600ANA cső 3/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "€161.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE34X58ANA Tubing 3/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural
€132.60 /Mértékegység