Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2MP-12-B-01 poli cső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb | AD7GXH 4EHL6

ATP 2MP-12-B-01 Policső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GXH Modell: 2MP-12-B-01Kereszthivatkozás: 4EHL6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€546.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / tiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.21 / 64 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.086 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2MP-12-B-01 Policső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb
€546.56 /Mértékegység