KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 104832 rugós, közepes teherbírású, 2 x 8 hüvelykes | AD6ATB 44U668

RAYMOND 104832 Die rugós közepes terhelés 2 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6ATB Típus: 104832Kereszthivatkozás: 44U668

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekPiros
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez2"
Rúdmérethez1"
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2"
Teljes hossz8"
Tavaszi ráta330 font / hüvelyk
típusKözepes nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3375
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7320205060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátatípusPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103104 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHM 44U469 103104Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 font / hüvelykKözepes vám10€42.34
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103108 Rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 2 hüvelykes | AD6AHR 44U473 103108Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 font / hüvelykKözepes vám1€6.05
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103110 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 2-1/2 hüvelykes | AD6AHT 44U474 103110Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 font / hüvelykKözepes vám1€6.82
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103112 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 3 hüvelykes | AD6AHU 44U475 103112Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 font / hüvelykKözepes vám1€7.25
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103204 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHW 44U477 103204Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 font / hüvelykKözepes vám10€42.70
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103205 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHX 44U478 103205Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 font / hüvelykKözepes vám10€49.50
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103206 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1-1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHY 44U479 103206Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 font / hüvelykKözepes vám10€48.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 104832 Die rugós közepes terhelés 2 x 8 hüvelyk
€120.48 /Mértékegység