Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BTI103 szállítószalag behúzható lemez BF 10 in | AD2CRN 3MY67

ASHLAND CONVEYOR BTI103 Conveyor Drop-in Plate BF 10 In

Raktáron
Tétel: AD2CRN Modell: BTI103Kereszthivatkozás: 3MY67

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€154.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag bedobótányér
Golyó anyagSzénacél
Frame között (In.)10
keretek6 "X BF X 12 ga horganyzott acél
Hossz6"
típusLabdaátadási betét
Működési terheléshatár75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A 12 méretű horganyzott acélbetétek 1"-es középpontokon vannak átszúrva

Termékváltozatok

TermékekModellFrame között (In.)Ár
ASHLAND CONVEYOR BTI163 szállítószalag csepp hüvelykes lemez BF 16 hüvelykes | AD2CRW 3MY74 BTI16316€235.33
ASHLAND CONVEYOR BTI223 szállítószalag Drop inch lemez BF 22 In | AD2CRX 3MY75 BTI22322€295.63
ASHLAND CONVEYOR BTI363 szállítószalag csepp hüvelykes lemez BF 36 hüvelykes | AD2CRY 3MY76 BTI36336€514.33
ASHLAND CONVEYOR BTI133 szállítószalag csepp hüvelykes lemez BF 13 hüvelyk hossza 6 hüvelyk | AD4RBT 42X854 BTI13313€179.54
ASHLAND CONVEYOR BTI273 szállítószalag csepp hüvelykes lemez BF 27 hüvelyk hossza 6 hüvelyk | AD4RBU 42X855 BTI27327€316.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTI103 Conveyor Drop-in Plate BF 10 In
€154.69 /Mértékegység