ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 HD görgős szállítószalag hossza 5 láb Bf 27 In | AD4RGV 42X976

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd görgős szállítószalag hossza 5 láb Bf 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4RGV Típus: 5F05S03B27Kereszthivatkozás: 42X976

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,721.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakLabda
Ágy hossza5 ft.
Ágy anyagaSzerkezeti acél
Frame között (In.)27
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignHegesztett
befejezPorbevonatú
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyag4 "x 5.4 lb. Festett szerkezeti acél
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség30 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása850 font
Henger Dia.2-1 / 2 "
Henger anyag11 Gauge Acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára20
Szakasz leírása5 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.4
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFrame között (In.)Teljes hosszTeljes szélességSzakasz leírásaÁr
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 HD görgős szállítószalag hossza 10 láb Bf 27 In | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710 láb.30 "10 láb egyenes€2,466.59
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 HD görgős szállítószalag hossza 10 láb Bf 39 In | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910 láb.42 "10 láb egyenes€3,284.26
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 HD görgős szállítószalag hossza 10 láb Bf 51 In | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110 láb.54 "10 láb egyenes€3,650.54
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 HD görgős szállítószalag hossza 5 láb Bf 39 In | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395 láb.42 "5 láb egyenes€2,137.53
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 HD görgős szállítószalag hossza 5 láb Bf 51 In | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515 láb.54 "5 láb egyenes€2,533.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd görgős szállítószalag hossza 5 láb Bf 27 hüvelyk
€1,721.82 /Mértékegység