Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237825 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZY 5DKD0

ARMOR COAT UST237825 lapos alátét, 3/4 hüvelykes méretű, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZY Modell: UST237825Kereszthivatkozás: 5DKD0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€29.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 4 "
Vastagság5 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237825 lapos alátét, 3/4 hüvelykes méretű, 20 Pk
€29.05 /csomag