Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237820 Flat Washer Fits, 5/16 Size, 50Pk | AE3HZT 5DKC5

ARMOR COAT UST237820 lapos alátét illik, 5/16 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3HZT Modell: UST237820Kereszthivatkozás: 5DKC5
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
€9.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 16 "
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237820 lapos alátét illik, 5/16 méret, 50 pk
€9.80 /csomag