APW WYOTT AS-82530100 Quartz Heater, 1050W, 240V | CN8PDM 21VX52

APW WYOTT AS-82530100 kvarcfűtő, 1050 W, 240 V

Tétel: CN8PDM Modell: AS-82530100Kereszthivatkozás: 21VX52
€292.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhősugárzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APW WYOTT 2N-54026 Sávfűtő 120V, 700W | CN8PDL 21VT76 2N-54026€188.21
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-82553600 Quartz Heater, 1200W, 208V | CN8PDN 21VX55 AS-82553600€293.02
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-82553800 Quartz Heater, 1200W, 240V | CN8PDP 21VX56 AS-82553800€338.40
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-82533100 Quartz Heater, 208V, 1800W | CN8PDQ 21VX53 AS-82533100€381.05
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-82533200 Quartz Heater, 240V, 1800W | CN8PDR 21VX54 AS-82533200€350.11
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-82530000 Quartz Heater, 1050W, 208V | CN8PDT 21VX51 AS-82530000€279.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT AS-82530100 kvarcfűtő, 1050 W, 240 V
€292.86 /Mértékegység