Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9688SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 1/2 in | AA9YXZ 1JUZ1

APPROVED VENDOR Z9688SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YXZ Típus: Z9688SSKereszthivatkozás: 1JUZ1
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
€15.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9688SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes
€15.04 /Mértékegység