Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9433SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 3/4 In | AA9ZDT 1JYG2

APPROVED VENDOR Z9433SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZDT Típus: Z9433SSKereszthivatkozás: 1JYG2
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
€40.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
Rockwell KeménységB70
Slot Width25 / 32 "
Vastagság7 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9433SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes
€40.64 /Mértékegység