Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 7/16 Inch, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 lapos alátét vastag sárga horgany, 7/16 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCR Modell: Z9273Kereszthivatkozás: 5RY67
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
€32.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.59 / 64 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.001 / -0.015 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9273 lapos alátét vastag sárga horgany, 7/16 hüvelykes, 50 PK
€32.38 /csomag