Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9188-BEV-SS Lapos alátét ferde 18-8 rozsdamentes acél 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AA9ZCA 1JYB8

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-SS lapos alátét, ferde 18-8 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZCA Modell: Z9188-BEV-SSKereszthivatkozás: 1JYB8
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
€38.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.29 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-SS lapos alátét, ferde 18-8 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelykes
€38.27 /Mértékegység