Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HAJ 5RY14

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAJ Modell: Z9187-BEV-HKereszthivatkozás: 5RY14

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€72.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.25 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1.5 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK
€72.37 /csomag