Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Flat Washer Beveled Stainless Steel Fits 5/8 Inch, 2PK | AA9ZBY 1JYB6

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 5/8 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZBY Modell: Z9186-BEV-SSKereszthivatkozás: 1JYB6
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
€16.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 5/8 hüvelykes, 2PK
€16.14 /csomag