Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9183-BEV-SS Lapos alátét ferde rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 5PK | AA9ZBV 1JYB3

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9ZBV Modell: Z9183-BEV-SSKereszthivatkozás: 1JYB3
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
€28.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 5PK
€28.12 /csomag