Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z8952D Washer Square Diamond Galvanised Fits 3/8 Inch, 2PK | AA9YWV 1JUV1

APPROVED VENDOR Z8952D alátét négyzet alakú gyémánt horganyzott 3/8 hüvelykes, 2PK-hoz

Raktáron
Tétel: AA9YWV Modell: Z8952DKereszthivatkozás: 1JUV1
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
€22.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes alátét
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
típusgyémánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8881-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 5/8 hüvelykbe illeszkedik | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvanizált5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "€16.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8947G Négyszögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykesre illeszkedik | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvanizált3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "€21.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8948G Négyszögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykesre illeszkedik | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvanizált3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€22.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8882-HDG Négyszögletes alátét tűzi horganyzott 3/4 hüvelykbe illeszkedik | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGMelegen horganyzott3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€13.93
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8883-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvanizált7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "€17.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8892-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvanizált5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "€33.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8884-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 1 In | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvanizált1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "€16.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8952D alátét négyzet alakú gyémánt horganyzott 3/8 hüvelykes, 2PK-hoz
€22.40 /csomag