Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0451-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 50PK | AD6UKU 4ARR4

APPROVED VENDOR Z0451-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 50PK illik

Raktáron
Tétel: AD6UKU Modell: Z0451-188Kereszthivatkozás: 4ARR4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.33 font.
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0451-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 50PK illik
€23.26 /csomag