Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK15-2 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hossz | AE6ZLZ 5WA82

APPROVED VENDOR WWGSK15-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZLZ Modell: WWGSK15-2Kereszthivatkozás: 5WA82

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€79.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség5 / 8 "
A méret1 / 2 "
B mérete1 / 4 "
C. mérete5 / 8 "
D dimenzió5 / 16 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság1 / 4 "
Felső szélesség1 / 2 "
típus2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7228608000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (5/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK15-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€79.17 /Mértékegység