Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK02-2 Kulcskészlet 12 hüvelyk hossz | AE6ZLC 5WA62

APPROVED VENDOR WWGSK02-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZLC Modell: WWGSK02-2Kereszthivatkozás: 5WA62
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
€39.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség1 / 4 "
A méret3 / 16 "
B mérete3 / 32 "
C. mérete1 / 4 "
D dimenzió3 / 32 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság3 / 32 "
Felső szélesség3 / 16 "
típus2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7228608000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (3/32 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK02-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€39.35 /Mértékegység