Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Keystock Undersized 12 Inch Length 5/16 x 5/16 | AE6NNT 5UE21

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 5/16 x 5/16

Raktáron
Tétel: AE6NNT Modell: WWG800312031212Kereszthivatkozás: 5UE21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB95
Méret5/16 x 5/16 "
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.002 "
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7222200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 5/16 x 5/16
€49.61 /Mértékegység