Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Keystock Oversized 12 Inch Length 7/16 x 9/16 | AE6UUZ 5VB25

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Billentyűk túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 7/16 x 9/16

Raktáron
Tétel: AE6UUZ Modell: WWG360437056212Kereszthivatkozás: 5VB25

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret7/16 x 9/16 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.003
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Billentyűk túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 7/16 x 9/16
€33.67 /Mértékegység