Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG312008305 Keystock Undersized 12 Inch Length 8 x 20mm | AE6MUF 5UA53

APPROVED VENDOR WWG312008305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 8 x 20 mm

Raktáron
Tétel: AE6MUF Modell: WWG312008305Kereszthivatkozás: 5UA53

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Méret8 x 20mm
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia-0.052mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG312008305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 8 x 20 mm
€24.89 /Mértékegység