Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB80R8 Flat Washer Regular Fits 1 Inch, 2PK | AB8MUD 26L083

APPROVED VENDOR WASB80R8 Flat Washer Regular Fits 1 Inch, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MUD Modell: WASB80R8Kereszthivatkozás: 26L083
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
€68.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Belül Dia.1.625 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
csomag súlya0.1662
Rockwell KeménységB70
Méret1"
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€37.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80R8 Flat Washer Regular Fits 1 Inch, 2PK
€68.14 /csomag