Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69155.019.0130 Szegecs anya süllyesztett cink 10-24 X 0.460, 50PK | AE4WXK 5NNH5

APPROVED VENDOR U69155.019.0130 szegecs anya süllyesztett cink 10-24 x 0.460, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXK Modell: U69155.019.0130Kereszthivatkozás: 5NNH5
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
€25.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.280 "
Fúró méret9 / 32 "
befejezcink
Karima Dia.0.320 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.320 "
Fejmagasság0.02 "
Lyuk méret0.281 "
Hossz0.433 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.019.0130 szegecs anya süllyesztett cink 10-24 x 0.460, 50PK
€25.30 /csomag