Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69135.031.0150 Horganyzott szegecsanya 5/16-18 X 0.72, 25PK | AE4WZC 5NNN4

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Horganyzott szegecsanya 5/16-18 X 0.72, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WZC Modell: U69135.031.0150Kereszthivatkozás: 5NNN4
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
€18.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.530 "
Fúró méret17 / 32 "
befejezcink
Karima Dia.0.685 "
Grip tartomány0.027–0.150 ”
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.06 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.688 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2727
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Horganyzott szegecsanya 5/16-18 X 0.72, 25PK
€18.74 /csomag